Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Warmhaltevitrine
>
Artikel
Bartscher Gastro Buffet - Heiße Theke GN 4x 1/1, 150 mm tief Wanne aus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-380-673
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
125615
EAN/GTIN:
4015613493305
Suchbegriffe:
Buffetwagen
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Bartscher Gastro Buffet - Heiße Theke GN 4x 1/1, 150 mm tief
Wanne aus Edelstahl für 4 GN 1/1, 150 mm tief
Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
Seitenwände und Korpus aus Holz, wallnussfarben
4 Lenkrollen, feststellbar
Hustenschutz, beleuchtet
Temperaturbereich 30 C bis 90 C
Anschlusswert: 2,4 kW / 230 V
B 1520 x T 900 x H 1320 mm
Lieferung ohne GN-Behälter!
(Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Warmhaltetheke
,
Warmhaltevitrine
,
Warmvitrine
,
bartscher buffetwagen
,
heiße theke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.902,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,52*
€ 2.473,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.034,32*
€ 2.420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,92*
€ 2.315,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,45*
€ 2.280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,86*
€ 2.264,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heiße Theke "Deli I"
Bartscher
306053
ab € 370,25*
Ähnlich
Heiße Theke "Deli II"
Bartscher
306054
ab € 436,96*
Ähnlich
Heiße Theke "Deli III"
Bartscher
306055
ab € 530,65*
Ähnlich
Heiße Theke "Deli Plus I D"
Bartscher
305055
ab € 522,95*
Ähnlich
Heiße Theke "Deli Plus I"
Bartscher
305053
ab € 496,24*
Ähnlich
Heiße Theke "Deli Plus II"
Bartscher
305054
ab € 564,39*
Ähnlich
Heiße Theke, 1/1 GN
Bartscher
305050
ab € 1.270,24*
Ähnlich
Heiße Theke, 1/1 GN
Bartscher
306050
ab € 1.168,49*
Ähnlich
Heiße Theke, 2/1 GN
Bartscher
305051
ab € 1.381,67*
Ähnlich
Heiße Theke, 3/1 GN
Bartscher
305052
ab € 1.605,57*
Ähnlich
Heiße Theke, 3/1 GN
Bartscher
306052
ab € 1.457,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen