Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hot-Dog-Gerät, rund | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Hot-Dog-Gerät, rund | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt:
Bartscher Hot-Dog-Gerät, rund | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-380-725
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120407
EAN/GTIN:
     4015613432601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Bartscher Hot-Dog-Gerät, rund | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter | Maße:29,5 x 29,5 x 41,5 cm. Gewicht: 4,8
Hot-Dog-Gerät, rund | Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter • Spannung: 230 V • Kontrollleuchte: Aufheizen • Höhe Glaszylinder: 240 mm • Sicherheitsthermostat: Nein • Temperaturregelung: Stufenlos • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich von: 30 °C • Temperaturbereich bis: 100 °C • Durchmesser Glaszylinder: 200 mm • Mit Toaststangen;Nein • Anschlusswert;0,8 kW • Material;Edelstahl • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 29,5 x 29,5 x 415 cm. Gewicht: 4,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
29.50 cm
Breite:
29.50 cm
Höhe:
41.50 cm
Durchmesser:
29.00 cm
Gewicht:
5.70 kg
Volumen:
1.25 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 203,24*
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 204,05*
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 212,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 232,94*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 204,70*
€ 246,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120408
ab € 256,84*
Ähnlich
Bartscher
A120401
ab € 269,10*
Ähnlich
Bartscher
A120406
ab € 187,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.