Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm Melamin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm Melamin, weiß
GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm Melamin, weiß
GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm Melamin, weiß
GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm Melamin, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-1204
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83481
EAN/GTIN:
     4004133834811
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,24*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,26*
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,06*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 18,76*
12 Tage
24
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.