Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Produktbild zu APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Logo zu APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Logo zu APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772450
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83481
EAN/GTIN:
     4004133834811
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
APS »Pure« Tablett, GN 1/3, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 325 mm, Breite: 175 mm

Durch das zeitlose und klare Design ist PURE in jedem Umfeld einsetzbar, die Farbvarianten schaffen Gestaltungsspielraum. Jeder Einsatzbereich ist durch sechs unterschiedliche Größen abgedeckt.

Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
EAN Stück:
4004133834811
GN:
1/3
Länge:
325 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Melamin (MF)
... > Melamin > Pure > Tablett
Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, gn tablett melamin, gn tablett, gastronomietablett rechteckig, Buffetplatte, GN-Platte, Melaminplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,24*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,26*
Lager 3391
47
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,06*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 18,76*
12 Tage
24
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.