Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83481 GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83481 GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm
APS 83481 GN 1/3 Tablett -PURE- 32,5 x 17,6 cm, H: 3 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83481
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83481
EAN/GTIN:
     4004133834811
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,73 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,24*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,26*
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,06*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 18,76*
12 Tage
24
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.