Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkespender ELEMENT, Kapazität: 7 Liter. Maß: Ø 22cm, H: 45cm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkespender ELEMENT, Kapazität: 7 Liter. Maß: Ø 22cm, H: 45cm. Material:
Getränkespender ELEMENT, Kapazität: 7 Liter. Maß: Ø 22cm, H: 45cm. Material:
Getränkespender ELEMENT, Kapazität: 7 Liter. Maß: Ø 22cm, H: 45cm. Material:
Getränkespender ELEMENT, Kapazität: 7 Liter. Maß: Ø 22cm, H: 45cm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-383-4521
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10400
EAN/GTIN:
     4004133104006
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender ELEMENT, Kapazität: 7 Liter. Maß: Ø 22cm, H: 45cm. Material: Glas, Edelstahl. Basis und Deckel aus Beton mit Antirutsch-Füßchen.



Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
9.10 kg
Form:
rund
Volumen:
7.00 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,78*
€ 79,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,08*
€ 80,23*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,22*
€ 94,91*
€ 5,50*
ab € 90,14*
€ 115,01*
4 Tage
18
€ 5,90*
ab € 98,13*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
10401
ab € 27,70*
Zubehör
Assheuer + Pott
10402
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.