Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stößel Ø 3,5 cm, H: 20,5 cm Edelstahl, Polystyrol Kupfer-Look nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stößel Ø 3,5 cm, H: 20,5 cm Edelstahl, Polystyrol Kupfer-Look nicht
Stößel Ø 3,5 cm, H: 20,5 cm Edelstahl, Polystyrol Kupfer-Look nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-4844
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93360
EAN/GTIN:
     4004133933606
Suchbegriffe:
Bar-Stößel
Barstößel
Caipirinha Stößel
Mörser-Pistill
Stößel Ø 3,5 cm, H: 20,5 cm Edelstahl, Polystyrol Kupfer-Look nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Kupfer


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
3.50 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
20.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,33*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,33*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,98*
€ 11,75*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 12,03*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.