Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227787786 Herst.-Nr.: 93360 EAN/GTIN: 4004133933606 |
| |
|
| | |
| APS Stößel, Länge: 205 mm, ø: 35 mm, copper-look
mit griffigem Ende, zum Auspressen von Früchten und Zerstoßen von Würfelzucker
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Länge: | 205 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Farbe: | copper-look | EAN Stück: | 4004133933606 | ø: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,99* | € 11,88* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,19* | € 12,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,09* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|