Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Parmesan/Zucker 3-tlg. NEW LINE, inkl. Löffel, Durchmesser ca. 10,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Parmesan/Zucker 3-tlg. NEW LINE, inkl. Löffel, Durchmesser ca. 10,5 cm,
Menage Parmesan/Zucker 3-tlg. NEW LINE, inkl. Löffel, Durchmesser ca. 10,5 cm,
Menage Parmesan/Zucker 3-tlg. NEW LINE, inkl. Löffel, Durchmesser ca. 10,5 cm,
Menage Parmesan/Zucker 3-tlg. NEW LINE, inkl. Löffel, Durchmesser ca. 10,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-946
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40453
EAN/GTIN:
     4004133404533
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte
Menage Parmesan/Zucker 3-tlg. NEW LINE, inkl. Löffel, Durchmesser ca. 10,5 cm, Höhe 7 cm. Gestell Edelstahl 18/0 mit schwarzem Kunststoff-
boden.

Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
13.50 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rund
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,33*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,33*
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 8,83*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 8,83*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1413/003
ab € 4,51*
Sonstiges
Contacto Bander
1412/002
ab € 4,64*
Sonstiges
Contacto Bander
1414/004
ab € 5,85*
Sonstiges
Contacto Bander
1411/002
ab € 3,32*
Sonstiges
Contacto Bander
1416/002
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.