Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40453 Parmesan-Menage -Economic- Ø 10 cm, H: 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40453 Parmesan-Menage -Economic- Ø 10 cm, H: 7,5 cm
APS 40453 Parmesan-Menage -Economic- Ø 10 cm, H: 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40453
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40453
EAN/GTIN:
     4004133404533
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte
Edelstahl, ABS , inklusive Kunststofflöffel , Boden aus schwarzem Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
13,5 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
7,5 cm
Gewicht:
0,275 kg
Farbe:
Transparent, Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Glas, ABS
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,33*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,33*
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 8,83*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 8,83*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1413/003
ab € 4,51*
Sonstiges
Contacto Bander
1412/002
ab € 4,64*
Sonstiges
Contacto Bander
1414/004
ab € 5,85*
Sonstiges
Contacto Bander
1411/002
ab € 3,32*
Sonstiges
Contacto Bander
1416/002
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.