Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Getränkespendersockel Holz stabile Ausführung - dreibeinig - sorgt für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Getränkespendersockel Holz stabile Ausführung - dreibeinig - sorgt für
Leonardo Getränkespendersockel Holz stabile Ausführung - dreibeinig - sorgt für
Artikel-Nr.:
     2813-388-3094
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029458
EAN/GTIN:
     4002541294586
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Leonardo Getränkespendersockel Holz
stabile Ausführung - dreibeinig - sorgt für die richtige Erhöhung

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Durchmesser:
19.50 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,24*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 12,14*
€ 16,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.