Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Milchspender - 10,5 l - 260x360x(H)536 mm - 10,5 Liter Edelstahlgehäuse -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Milchspender - 10,5 l - 260x360x(H)536 mm - 10,5 Liter Edelstahlgehäuse -
HENDI Milchspender - 10,5 l - 260x360x(H)536 mm - 10,5 Liter Edelstahlgehäuse -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6144
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425343
EAN/GTIN:
     8711369425343
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
HENDI Milchspender - 10,5 l - 260x360x(H)536 mm - 10,5 Liter
Edelstahlgehäuse - Mit Eiszylinder zum Abkühlen - Entnehmbarer Behälter mit non-drip Hahn - Stabile Bodenplatte mit Tropfbehälter - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
36.00 cm
Breite:
29.50 cm
Höhe:
53.00 cm
Gewicht:
7.67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 220,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,81*
€ 226,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.