Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schockfroster 7 x GN 1/1 - 1490 W - 750x740x(H)1260/1290 mm Diese Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schockfroster 7 x GN 1/1 - 1490 W - 750x740x(H)1260/1290 mm Diese Serie
HENDI Schockfroster 7 x GN 1/1 - 1490 W - 750x740x(H)1260/1290 mm Diese Serie
Artikel-Nr.:
     2813-394-6583
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232194
EAN/GTIN:
     8711369232194
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
HENDI Schockfroster 7 x GN 1/1 - 1490 W - 750x740x(H)1260/1290 mm
Diese Serie erlaubt ihnen eine rasche Kühlung und Gefrieren von fertig zubereiteten Gerichten. Gehäuse und Kühlkammer aus hochwertigem Edelstahl. Kühlkammer mit abgerundeten Ecken zur einfacheren Reinigung. Einschubschienen (70 mm Abstand, bei 232194 105 mm) sowohl für Gastronorm 1/1 als auch für Bäckernorm 600x400 geeignet. Isolierung: 60 mm Polyurethan eingefüllt mit sehr hohem Druck um eine bestmögliche thermische Isolierung zu gewährleisten. Abnehmbare obere Abdeckung. Automatisch schliesende Tür mit Magnetdichtung. Elektronische Steuerung. Eingebauter Temperaturfühler. Umlüftkühlung/-gefriersystem. Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur bis +43° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%. Kühlflüssigkeit: R404a/R507. Kühlung von +70°c auf +3°C (ca 90 Min), von +70°C auf -18°C (ca 240 Min), oder mit Zeiteinstellung (ohne Temperaturziel). Höhenverstellbare Edelstahlfüsse. Kühlraum passend für Einschübe: 7x GN 1/1 oder 7 x 600x400 mm. Kühlraum Abmessungen: 610x410x(H)760 mm. 7 Einschubmöglichkeiten mit 105 mm Abstand zueinander. Leistung Kühlen auf +3°C: 25 kg. Leistung Gefrieren auf -18°C: 20 kg. Gewicht: 90 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
76.50 cm
Breite:
75.50 cm
Höhe:
130.30 cm
Gewicht:
107.84 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 4.165,22*
€ 4.414,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.164,66*
€ 4.438,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.414,73*
€ 5.253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.378,32*
€ 5.210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.234,40*
€ 5.038,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.169,57*
€ 4.961,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.165,22*
€ 4.956,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.