Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Schockfroster 7x GN 1/1 750x740x1260/1290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Schockfroster 7x GN 1/1 750x740x1260/1290mm
Hendi Schockfroster 7x GN 1/1 750x740x1260/1290mm
Artikel-Nr.:
     9185-142.539
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232194
EAN/GTIN:
     8711369232194
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
Hendi Schockfroster 7x GN 1/1 750x740x1260/1290mm 230V 1490W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.165,22*
€ 4.414,73*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.164,66*
€ 4.438,61*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.438,61*
€ 5.281,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.402,06*
€ 5.238,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.257,74*
€ 5.066,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.192,82*
€ 4.989,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.164,66*
€ 4.955,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.