Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kreidetafel mit Staffelei - Maße: 220x360 mm Schwarz, mit Holzsstaffelei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kreidetafel mit Staffelei - Maße: 220x360 mm Schwarz, mit Holzsstaffelei.
HENDI Kreidetafel mit Staffelei - Maße: 220x360 mm Schwarz, mit Holzsstaffelei.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6931
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     664070
EAN/GTIN:
     8711369664070
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel

HENDI Kreidetafel mit Staffelei - Maße: 220x360 mm
Schwarz, mit Holzsstaffelei.

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
248
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 16,67*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,43*
€ 17,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.