Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühlschrankthermometer - max: -50/50°C - ø72x21 mm Mit Aufhängehaken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühlschrankthermometer - max: -50/50°C - ø72x21 mm Mit Aufhängehaken.
HENDI Kühlschrankthermometer - max: -50/50°C - ø72x21 mm Mit Aufhängehaken.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7236
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271124
EAN/GTIN:
     8711369271124
Suchbegriffe:
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Kühlschrankthermometer

HENDI Kühlschrankthermometer - max: -50/50°C - ø72x21 mm
Mit Aufhängehaken. Temperaturbereich von -50 °C bis 50 °C. Leicht abzulesen.

Weitere Informationen:
Länge:
2 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,74*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,95*
€ 4,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.