Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühlschrankthermometer - max: -40/40°C - 23x150x(H)9 mm Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühlschrankthermometer - max: -40/40°C - 23x150x(H)9 mm Mit
HENDI Kühlschrankthermometer - max: -40/40°C - 23x150x(H)9 mm Mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-7254
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271117
EAN/GTIN:
     8711369271117
Suchbegriffe:
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Kühlschrankthermometer

HENDI Kühlschrankthermometer - max: -40/40°C - 23x150x(H)9 mm
Mit Aufhängehaken. Temperaturbereich von -40 bis 40 °C. Graduierung 1°C.

Weitere Informationen:
Länge:
1 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
203
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,76*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,26*
€ 3,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.