Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11101 Kühlakku, 4er Set 16 x 7,5 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11101 Kühlakku, 4er Set 16 x 7,5 cm, H: 2 cm
APS 11101 Kühlakku, 4er Set 16 x 7,5 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11101
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11101
EAN/GTIN:
     4004133111011
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Polyethylen, blau , gefüllt mit Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
16,5 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,81 kg
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, Servierplatte, servierplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,85*
3 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,89*
3 Tage
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,49*
17 Tage
24
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 8,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,08*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
09093
ab € 15,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
9082
ab € 31,88*
Sonstiges
Assheuer + Pott
9200
ab € 57,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
9090
ab € 15,24*
Sonstiges
Assheuer + Pott
9100
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.