Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Behälter GN 1/3-200 ungelocht, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gastronorm-Behälter GN 1/3-200 ungelocht, Edelstahl
Produktbild zu Gastronorm-Behälter GN 1/3-200 ungelocht, Edelstahl
LOGO zu Gastronorm-Behälter GN 1/3-200 ungelocht, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-112590145
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550580
EAN/GTIN:
     4020684263955
Suchbegriffe:
Abtropfeinsatz
Gastronorm-Einsatz
Gastronormeinsatz
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter GN 1/3-200 ungelocht, Edelstahl

Der Klassiker aus Großküche und Gemeinschaftsverpflegung.
Robust und formbeständig
Extra stabil dank umlaufender Randverprägung
Erstklassige Verarbeitung mit gratfreien Kanten
Spülmaschinentauglich
Geschmacks- und geruchsneutral
Korrosionsbeständig
Leichtes Reinigen und beste Hygiene durch glatte Oberfläche und große Eck- und Bodenradien

Weitere Informationen:
Ausführung:
ungelocht
Inhalt:
7,5 l
Material:
Edelstahl
Type:
GN 1/3-200
l x b x t:
176 x 325 x 200 mm
Marke:
B. Pro
Temperaturbeständig:
-40° C bis +280° C
Suchbegriff:
Gastronorm-Behälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 35,84*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,30*
€ 36,85*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 30,30*
€ 38,41*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 31,43*
€ 39,99*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550660
ab € 41,98*
Zubehör
Blanco
550674
ab € 15,34*
Zubehör
Blanco
550655
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.