Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO GN-Behälter 1/2-150 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO GN-Behälter 1/2-150 Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/2-150 Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/2-150 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-869
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550583
EAN/GTIN:
     4048866604730
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

BLANCO GN-Behälter 1/2-150 Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
8.90 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 33,51*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 25,42*
€ 34,42*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 25,36*
€ 36,86*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,44*
€ 38,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550661
ab € 43,67*
Zubehör
Blanco
550675
ab € 16,36*
Zubehör
Blanco
550656
ab € 12,36*
Zubehör
Blanco
550650
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.