Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen)
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen)
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen)
Artikel-Nr.:
     2813-403-2268
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     496-1095
EAN/GTIN:
     4017337064069
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank

SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen) Edelstahl 304 - 1 Tür (B 690 x H 1675 mm), Türanschlag
rechts - nicht wechselbar - Tür selbstschließend, nicht abschließbar (Schloss optional bestellbar) - Abnehmbare Türdichtung für leichten Austausch/Reinigung - Bei Türöffnung stoppt der Ventilator (Energieeinsparung) - Innen abgerundete Ecken für leichte Reinigung (HACCP konform) - Isolierung (Gehäuse) 70 mm, (Boden) 80 mm, Polyurethan - Automatische Abtauung - Lüfterunterstützte Kühlung - Digitale Temperatureinstellung/-kontolle (DIXELL-Thermostat) - Temperaturbereich -1 bis +10 °C - Geeignet für Klimaklasse 5 (Umgeb.Temp. 40 °C / 40 % Luftfeucht. -> Hochleistungsgerät!) - Verdampfer mit speziellem Korrosionsschutz für Lagerung von salzhaltigen Lebensmitteln, Milch- u. Käseprodukte - Innenbeleuchtung LED - Anschluss: 220 - 240 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,45 kW - 17 Auflageschienensets, Edelstahl, U-Profil für 17 Bleche/Behälter mit 400 x 600 mm - Inhalt brutto: 620 Liter, netto: 507 Liter - Abmessungen: B 700 x T 820 x H 2070 mm - 4 höhenverstellbare Edelstahlfüße (H 100 bis 130 mm) - Gewicht netto/brutto: 115 kg / 125 kg - Kältemittel R290/130g - Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5!

Weitere Informationen:
Länge:
82 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
207 cm
Gewicht:
115.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Leistungsaufnahme:
450 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.724,74*
€ 1.929,96*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,09*
€ 2.048,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,96*
€ 2.296,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,08*
€ 2.267,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,09*
€ 2.164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,46*
€ 2.106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,74*
€ 2.052,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.