Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 290 LED steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 290 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 290 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4407
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4702902103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 290 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz bei Lieferung beigelegt.

• CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
• Erdgas-Düsen
• Kochstellen-Abstellgitter, geschirrspülgeeignet
• Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen

Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz bei Lieferung beigelegt.. LängexBreitexHöhe: 800 mm x 715 mm x 332 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 47kg. Nettogewicht: 38kg. Serienzubehör: 4 x Füße, justierbar. LängexBreitexHöhe: 715 mm x 332 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 38kg. Nettogewicht: 4 x Füße, justierbarkg. Serienzubehör: 4060G43402;406206132;406206133;406206246;406206260;406206261;406206264;406206297;406206304;406206363;406927225

Weitere Informationen:
Gewicht:
59.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,94*
€ 528,80*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,49*
€ 662,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,78*
€ 788,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,11*
€ 772,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,91*
€ 731,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,49*
€ 664,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.