Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit Wannen, 2 Bödwen Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen mit Wannen, 2 Bödwen Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel
Tischwagen mit Wannen, 2 Bödwen Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel
Tischwagen mit Wannen, 2 Bödwen Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel
Artikel-Nr.:
     2813-406-091
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     4017976048208
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit Wannen, 2 Bödwen Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen
verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an dne Lenkrollen gemäß EN 1757-3. Etagenhöhen: 245/865 mm
Gesamthöhe: 865 mm, Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg
Ladefläche 850 x 500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
40.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,86*
€ 256,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 256,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 257,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,06*
€ 262,40*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,41*
€ 302,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,94*
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,22*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 143,10*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,23*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.