Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 28202 Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kommissionierwagen 28202 Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion,
Kommissionierwagen 28202 Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1884
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28202
EAN/GTIN:
     4017976282022
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen fetra
kommissionierwagen
Kommissionierwagen 28202
Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPEBereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäss der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1625 mm. - Tragkraft: 300 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 193 mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm - Ladefläche: 1250 x 610 L x B mm - Aussenmaße: 1491 x 690 x 1625 L x B x H mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
31.50 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,57*
€ 383,86*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 327,95*
€ 385,74*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,99*
€ 395,44*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 350,43*
€ 395,83*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,36*
€ 448,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,20*
Zubehör
Fetra
28FT22
ab € 241,26*
Zubehör
Fetra
28DG2
ab € 60,47*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 11,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 39,78*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,19*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 40,39*
Zubehör
Fetra
28RW22
ab € 52,87*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,14*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,29*
Zubehör
Fetra
28SP2
ab € 52,21*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
28TG6B
ab € 15,92*
Zubehör
Fetra
28TG6F
ab € 15,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.