Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettwagen BW 11, umluftbeheizt, für 11 GN-Behälter 2/1 - 100, 840 X 945 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettwagen BW 11, umluftbeheizt, für 11 GN-Behälter 2/1 - 100, 840 X 945 X
Bankettwagen BW 11, umluftbeheizt, für 11 GN-Behälter 2/1 - 100, 840 X 945 X
Artikel-Nr.:
     2813-406-2116
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573574
EAN/GTIN:
     4048866008583
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen blanco
bankettwagen

Bankettwagen BW 11, umluftbeheizt, für 11 GN-Behälter 2/1 - 100, 840 X 945 X 1.920 mm, Edelstahl
Doppelwandig und isoliert,
Temperaturbereich regelbar von +30 °C bis +90 °C
Kapazität: 11 Paar Auflagesicken
Basismodell 373202
Leistung/Elektrischer Anschluss: 220-240 V/50-60 Hz/2,2 kW
Mit folgender Konfiguration:
Sickenabstand: 115 mm mit 11 Sickenpaaren
Rollendurchmesser: 160 mm
Rollenausführung:
1 Satz Rollen mit verzinktem Stahlgehäuse, mit
Standardbereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Stoßschutz: Stoßleisten umlaufend PE
Sprache d. Bedienungsanleitung: Komplettes - Set
Verpackung: Standardverpackung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
84 cm
Breite:
95 cm
Höhe:
192 cm
Gewicht:
42.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.767,21*
€ 3.987,05*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.905,13*
€ 4.123,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.123,04*
€ 4.906,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.090,97*
€ 4.868,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.965,58*
€ 4.719,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.911,57*
€ 4.654,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.905,13*
€ 4.647,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.