Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO ISOLIERHAUBE F. RWRR 161 (ArtNr:568905)
B.PRO ISOLIERHAUBE F. RWRR 161 (ArtNr:568905)
Artikel-Nr.:
     2813-406-2290
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     568905
EAN/GTIN:
     4020684189415

BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit Schiebegriff, Innen- und Außenseite aus lebensmitteltauglichem und
PE, 300 µ, beidseitig aluminiert, 5-seitiger Schutz (Füllung: 3 mm dickes PP), mit Klettverschluss, nicht geeignet für Regalwagen mit Verkleidung, Für Modelle: RWRR 161

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
1.50 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,80*
€ 793,15*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,35*
€ 898,38*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,16*
€ 1.009,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,68*
€ 1.049,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,38*
€ 1.069,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,52*
€ 1.062,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,00*
€ 1.018,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,93*
€ 984,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,35*
€ 929,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 712,74*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 698,72*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 708,31*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 545,69*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 661,16*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 520,84*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 641,01*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 585,88*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 803,99*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 560,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 777,58*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 198,73*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,09*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 190,12*
Ähnlich
Blanco
568775
ab € 688,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.