Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, mit
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2816
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572307
EAN/GTIN:
     4020684336109
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern, Auflagenpaare: 6 Paar
+ 2 Paar im Aufsatz, Auflagenabstand: 165 mm, Kapazität: 10 GN 1/1, Tragfähigkeit: 70 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
81 cm
Breite:
63 cm
Höhe:
120 cm
Gewicht:
33.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,69*
€ 623,66*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,02*
€ 703,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,86*
€ 786,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,26*
€ 816,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,45*
€ 837,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,17*
€ 823,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,08*
€ 793,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,38*
€ 770,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,02*
€ 735,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 712,74*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 693,80*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 698,72*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 708,31*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 661,16*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 520,84*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 641,01*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 585,88*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 803,99*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 560,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 777,58*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 198,73*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,09*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 190,12*
Ähnlich
Blanco
568775
ab € 688,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.