Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen zum
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen zum
Artikel-Nr.:
     2813-406-2893
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572923
EAN/GTIN:
     4020684416375
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco

BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen zum Lagern und Bereitstellen von vorportionierten und
Kaltkomponenten, Auflagenpaare: 12 Paar, Auflagenabstand: 115 mm, Kapazität: 24 KN- oder GN-Tabletts, Tragfähigkeit: 240 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
67 cm
Breite:
83 cm
Höhe:
168 cm
Gewicht:
1.00 kg
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, regalwagen edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,99*
€ 907,00*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,08*
€ 1.025,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,10*
€ 1.148,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,81*
€ 1.194,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,51*
€ 1.220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,79*
€ 1.207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,94*
€ 1.157,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,75*
€ 1.124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,08*
€ 1.085,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 712,74*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 693,80*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 698,72*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 708,31*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 545,69*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 661,16*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 520,84*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 641,01*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 585,88*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 560,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 777,58*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 198,73*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,09*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 190,12*
Ähnlich
Blanco
568775
ab € 688,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.