Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO ISOLIERHAUBE F. RWR-VP 163 (ArtNr:573017)
B.PRO ISOLIERHAUBE F. RWR-VP 163 (ArtNr:573017)
Artikel-Nr.:
     2813-406-2292
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573017
EAN/GTIN:
     4020684484527

BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit Schiebegriff, Innen- und Außenseite aus lebensmitteltauglichem und
PE, 300 µ, beidseitig aluminiert, 5-seitiger Schutz (Füllung: 3 mm dickes PP), mit Klettverschluss, nicht geeignet für Regalwagen mit Verkleidung, Für Modelle: RWR-VP 163

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
2.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,31*
€ 808,74*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,14*
€ 910,79*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,71*
€ 1.017,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,14*
€ 1.057,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,79*
€ 1.083,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,61*
€ 1.066,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,52*
€ 1.003,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,58*
€ 976,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,14*
€ 949,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 712,74*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 693,80*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 698,72*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 545,69*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 661,16*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 520,84*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 641,01*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 585,88*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 803,99*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 560,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 777,58*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 198,73*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,09*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 190,12*
Ähnlich
Blanco
568775
ab € 688,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.