Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Halbhohe Mittelwand, herausnehmbar, mit Regalleitern, Für Modelle: BW 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Halbhohe Mittelwand, herausnehmbar, mit Regalleitern, Für Modelle: BW 36
BLANCO Halbhohe Mittelwand, herausnehmbar, mit Regalleitern, Für Modelle: BW 36
Artikel-Nr.:
     2813-406-2779
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573583
EAN/GTIN:
     4048866008774
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen blanco
bankettwagen
BLANCO Halbhohe Mittelwand, herausnehmbar, mit Regalleitern, Für Modelle: BW 36


Weitere Informationen:
Länge:
108.40 cm
Breite:
74.80 cm
Höhe:
73.90 cm
Gewicht:
10.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,27*
€ 583,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,23*
€ 588,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,06*
€ 693,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,87*
€ 653,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,89*
€ 632,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,27*
€ 596,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.