Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen
BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     2813-406-2830
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     569772
EAN/GTIN:
     4020684249744
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Maße der Borde: 5 Borde 800 x 500
mm, max. Belastung je Bord: 80 kg, Lichtes Maß zwischen den Borden: 205 mm, Tragfähigkeit: 120 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
129.00 cm
Gewicht:
24.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,08*
€ 678,28*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,63*
€ 678,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,37*
€ 728,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,08*
€ 773,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,30*
€ 807,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,75*
€ 797,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,02*
€ 765,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,82*
€ 742,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,63*
€ 701,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
569771
ab € 526,13*
Ähnlich
Blanco
573478
ab € 395,49*
Ähnlich
Blanco
563437
ab € 542,60*
Ähnlich
Blanco
573476
ab € 374,11*
Ähnlich
Blanco
569769
ab € 241,77*
Ähnlich
Blanco
563438
ab € 601,29*
Ähnlich
Blanco
569770
ab € 302,33*
Ähnlich
Blanco
555527
ab € 215,66*
Ähnlich
Blanco
555528
ab € 264,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.