Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Bankettwagen, umluftbeheizt, ohne Mittelwand, Doppelwandig und isoliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Bankettwagen, umluftbeheizt, ohne Mittelwand, Doppelwandig und isoliert,
BLANCO Bankettwagen, umluftbeheizt, ohne Mittelwand, Doppelwandig und isoliert,
BLANCO Bankettwagen, umluftbeheizt, ohne Mittelwand, Doppelwandig und isoliert,
BLANCO Bankettwagen, umluftbeheizt, ohne Mittelwand, Doppelwandig und isoliert,
BLANCO Bankettwagen, umluftbeheizt, ohne Mittelwand, Doppelwandig und isoliert,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2935
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573576
EAN/GTIN:
     4048866008705
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen blanco
bankettwagen

BLANCO Bankettwagen, umluftbeheizt, ohne Mittelwand, Doppelwandig und isoliert, Korpus aus Edelstahl, allseitig geschlossen, Außen- und
mit thermischer Trennung, 4 stahlverzinkte Lenkrollen Ø 160 mm, davon 2 mit Feststeller, Temperaturbereich regelbar von +30 °C bis +90 °C, Kapazität:, 11 Paar Auflagesicken Abstand: 115 mm, max. 11 Roste 1084 x 650 mm ohne Mittelwand oder max. 22 GN-Behälter 2/1-100 mit hoher Mittelwand

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
139 cm
Breite:
95 cm
Höhe:
192 cm
Gewicht:
225.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.158,84*
€ 4.403,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.404,25*
€ 4.637,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.637,07*
€ 5.518,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.602,66*
€ 5.477,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.471,98*
€ 5.321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.417,55*
€ 5.256,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.404,25*
€ 5.241,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.