Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-200 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-200 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-200 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-200 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-345
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550584
EAN/GTIN:
     4020684263696
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-200 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
11.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,13*
€ 42,61*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,96*
€ 44,64*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 37,93*
€ 49,75*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 51,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550661
ab € 43,97*
Zubehör
Blanco
550675
ab € 16,34*
Zubehör
Blanco
550656
ab € 12,34*
Zubehör
Blanco
550650
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.