Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1729
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     300349
EAN/GTIN:
     8710755300349
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeuten PerfectFit 30 L (O) - 20 Stück pro Rolle / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,81*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.