Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Container 110 Liter, gelber Deckel, Farbe: Beige, Gelb Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Container 110 Liter, gelber Deckel, Farbe: Beige, Gelb Mobiler
Mobiler Container 110 Liter, gelber Deckel, Farbe: Beige, Gelb Mobiler
Artikel-Nr.:
     2813-407-2242
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31021017
EAN/GTIN:
     8713631021017
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mobiler Container 110 Liter, gelber Deckel, Farbe: Beige, Gelb Mobiler Container aus Polypropylen mit farbigem Klappdeckel und
ergonomischen Handgriffen. Raumsparend durch eingelassene Räder. Vollkunststoffkonstruktion, die nicht rostet, verbeult, splittert, abblättert oder einreißt. Deckel verbirgt Abfälle und hält Gerüche zurück. Eingearbeitete Griffe für leichtes Anheben.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
88.00 cm
Gewicht:
5.13 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 35,63*
Lager 2813
300
€ 4,95*
ab € 48,46*
€ 67,22*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,84*
€ 71,50*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 80,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.