Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid® Müllgroßbehälter, 100 Liter, mit Rollen, Deckel 125588-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125588-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631021017
EAN/GTIN:
     8713631021017
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid® Müllgroßbehälter, 100 Liter, mit Rollen, Deckel gelb Die kompakte und fahrbare Recycling-Tonne Rubbermaid® unterstützt Sie bei der fachgerechten Trennung von Wertstoffen. Aus beständigem Kunststoff gefertigt, eignet sie sich für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen. Recycling-Tonne mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung Langlebig durch Fertigung aus robustem Kunststoff Ergonomische Griffe Zwei große Räder für einfache Beweglichkeit Einsatz im Innen- und Außenbereich Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 100 l Deckel Typ = abnehmbar Deckel Farbe = gelb Bügel/Griffe = Handgriff Flüssigkeitsdicht = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Höhe = 890 mm Breite = 490 mm Tiefe = 456 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 6,35 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;
Behälter Volumen:
100 l
Breite:
490 mm
Deckel Farbe:
gelb
Deckel Typ:
abnehmbar
Eigengewicht:
6.35 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Verfahrbar:
ja
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
890 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
456 mm
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
505.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 35,34*
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 48,44*
€ 66,98*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 51,91*
€ 71,42*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 80,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.