Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstofftonne,1x100l,HxBxT 850x510x530mm,Korpus PP beige,Deckel PP gelb,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658278
658278
Artikel-Nr.:
     827-658278
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631021017
EAN/GTIN:
     8713631021017
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstofftonne
  • Boden
  • Inhalt 1 x 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Klappdeckel
  • komplett abnehmbar
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Polypropylen in beige
  • Deckel aus Polypropylen in gelb
  • Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern

Suchbegriffe:
Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallcontainer, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Wertstofftonne
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
100 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
850 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
530 mm
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
komplett abnehmbar
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
gelb
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
beige
Material Deckel:
Polypropylen
Entleerung über:
Deckel
stapelbar:
nein
Unterbau:
nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern
Gewicht:
5.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, mülltonne 110 l kunststoff, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallcontainer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 35,34*
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 48,44*
€ 66,98*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 51,91*
€ 71,42*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 80,65*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.