Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt-Mülleimer "Decobin" 15 Liter, Farbe: Silber, Schwarz Halbrunder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tritt-Mülleimer "Decobin" 15 Liter, Farbe: Silber, Schwarz Halbrunder
Tritt-Mülleimer "Decobin" 15 Liter, Farbe: Silber, Schwarz Halbrunder
Artikel-Nr.:
     2813-407-2521
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     22120005
EAN/GTIN:
     3253922120005
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tritt-Mülleimer "Decobin" 15 Liter, Farbe: Silber, Schwarz Halbrunder Kunststoff Tritt-Mülleimer mit Oberflächenveredelung in
Hergestellt aus 75 % recyceltem Kunststoff. Einfach zu reinigen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30.50 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
1.85 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 28,14*
€ 39,71*
Lager 2813
128
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 39,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 40,85*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 31,28*
€ 43,74*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 36,26*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
34502
ab € 90,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.