Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 63x74x0.010 (T15), Farbe: Transparent 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Mülleimerbeutel 60 Ltr. Transparent
Detailbild - Mülleimerbeutel 60 Ltr. Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-407-2537
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     48100154
EAN/GTIN:
     4025648100154
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfalltüten 63x74x0.010 (T15), Farbe: Transparent 0


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
148.00 cm
Breite:
63.00 cm
Gewicht:
7.21 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0478*
€ 0,0647*
3 Tage
951
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,59*
€ 1,00*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,02*
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 0,73*
€ 2,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.