Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 1x100 Stück, Farbe: Transparent 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsäcke 1x100 Stück, Farbe: Transparent 0
Artikel-Nr.:
     2813-407-2562
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31654451
EAN/GTIN:
     8713631654451
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallsäcke 1x100 Stück, Farbe: Transparent 0


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
120.00 cm
Breite:
80.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.