Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten 58x102x0.05, Bonton, Farbe: Grau Speziell entwickelte Abfallbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltüten 58x102x0.05, Bonton, Farbe: Grau Speziell entwickelte Abfallbeutel
Abfalltüten 58x102x0.05, Bonton, Farbe: Grau Speziell entwickelte Abfallbeutel
Artikel-Nr.:
     2813-407-2715
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     92012084
EAN/GTIN:
     8719992012084
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfalltüten 58x102x0.05, Bonton, Farbe: Grau Speziell entwickelte Abfallbeutel aus recyceltem, robustem Material, um den Bonton Original
sauber zu halten. Die passgenauen Abfallsäcke sind mit einer doppelten Schweißnaht versehen, so dass der Abfall tatsächlich im Beutel verbleibt.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
39.00 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
32.50 cm
Gewicht:
16.02 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
pro Stück
€ 4,95*
ab € 81,18*
€ 105,24*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 108,34*
7 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 108,98*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 87,71*
€ 113,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.