Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big-Box Swing 52 Liter, Hailo, Farbe: Edelstahl, Schwarz Rechteckiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Big-Box Swing 52 Liter, Hailo, Farbe: Edelstahl, Schwarz Rechteckiger
Big-Box Swing 52 Liter, Hailo, Farbe: Edelstahl, Schwarz Rechteckiger
Artikel-Nr.:
     2813-407-3031
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     26001535
EAN/GTIN:
     4007126001535
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Big-Box Swing 52 Liter, Hailo, Farbe: Edelstahl, Schwarz Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl mit selbstschließender, zweigeteilter
Schwingdeckel aus Kunststoff. Mit patentiertem Müllbeutel-Klemmrahmen. Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
8.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
75.00 cm
Gewicht:
4.90 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,10*
€ 72,93*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 73,64*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 54,91*
€ 73,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 75,81*
Lager 2813
25
€ 4,95*
ab € 64,43*
€ 86,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.