Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 10-15 Liter (C), EKO (24x20 Stücke), Farbe: Weiß Extra starke,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllbeutel 10-15 Liter (C), EKO (24x20 Stücke)
Müllbeutel 10-15 Liter (C), EKO (24x20 Stücke)
Artikel-Nr.:
     2813-407-3557
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31992980
EAN/GTIN:
     8713631992980
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel 10-15 Liter (C), EKO (24x20 Stücke), Farbe: Weiß Extra starke, perfekt passende Abfallbeutel für EKO-Abfallbehälter oder
Abfallbehälter mit vergleichbaren Maßen. Ausgestattet mit einem praktischen Zuggurt zum einfachen Schließen und Tragen des Müllsacks

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
21.70 cm
Breite:
21.80 cm
Höhe:
10.70 cm
Gewicht:
4.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
pro Paket
€ 7,90*
ab € 47,40*
€ 64,24*
7 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,16*
€ 65,55*
Lager 2813
348
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,18*
€ 65,57*
22 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 68,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.