Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Bullet Open Top 60 Liter, Simplehuman - Viertelrunder Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer Bullet Open Top 60 Liter, Simplehuman - Viertelrunder Aluminium
Abfalleimer Bullet Open Top 60 Liter, Simplehuman - Viertelrunder Aluminium
Artikel-Nr.:
     2813-407-751
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     10000756
EAN/GTIN:
     0838810000756
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfalleimer Bullet Open Top 60 Liter, Simplehuman - Viertelrunder Aluminium Tritt-Mülleimer mit Inneneimer und dämpfendem Deckel. Fingerabdruck


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
40.90 cm
Breite:
40.10 cm
Höhe:
76.10 cm
Gewicht:
10.60 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 213,69*
Lager 2813
33
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 213,72*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 221,97*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 170,37*
€ 221,97*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 173,49*
€ 224,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.