Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretmülleimer "newIcon" 3 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbarem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretmülleimer "newIcon" 3 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbarem,
Tretmülleimer "newIcon" 3 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbarem,
Artikel-Nr.:
     2813-407-927
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     112126
EAN/GTIN:
     8710755112126
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Tretmülleimer "newIcon" 3 Liter, Brabantia - Treteimer mit herausnehmbarem, feuerbeständigem Inneneimer aus Metall in der Farbe weiß.
Die einzigartige Soft-Verschlusstechnik lässt den Deckel sanft und ruhig schließen. Ausgerüstet mit rutschfester Unterseite, die den Boden schützt und dafür sorgt, dass der Treteimer stabil ist.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
23.50 cm
Breite:
16.80 cm
Höhe:
26.40 cm
Durchmesser:
1.68 cm
Gewicht:
0.81 kg
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 27,80*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,75*
4 Tage
2
€ 5,00*
ab € 22,54*
€ 31,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 34,87*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,06*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.