Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 55 Liter - Kunststoff Slim Jim Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 55 Liter - Kunststoff Slim Jim Container
Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 55 Liter - Kunststoff Slim Jim Container
Artikel-Nr.:
     2813-407-994
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31709724
EAN/GTIN:
     8713631709724
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 55 Liter - Kunststoff Slim Jim Container mit Luftschlitzen, wodurch weniger Zugkraft benötigt wird um die
Beutel zu entfernen. Vier Zugöffnungen und Reissverschlüsse machen das zubinden unnötig. Feste gegossene Griffe machen heben und entleeren einfacher.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
30.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
60.00 cm
Gewicht:
1.52 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 188,22*
3 Tage
25
€ 5,00*
ab € 144,55*
€ 188,22*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 193,21*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 164,79*
€ 214,86*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 237,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 36,24*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,24*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 100,29*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 58,29*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.