Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler BLANCO, aus Acryl mit verchromten Rand, Durchmesser: 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschenkühler BLANCO, aus Acryl mit verchromten Rand, Durchmesser: 11,5 cm
Flaschenkühler BLANCO, aus Acryl mit verchromten Rand, Durchmesser: 11,5 cm
Flaschenkühler BLANCO, aus Acryl mit verchromten Rand, Durchmesser: 11,5 cm
Flaschenkühler BLANCO, aus Acryl mit verchromten Rand, Durchmesser: 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-430-377
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36032
EAN/GTIN:
     4004133360327
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühler BLANCO, aus Acryl mit verchromten Rand, Durchmesser: 11,5 cm Höhe: 22,5 cm (aussen)
max. Flaschendurchmesser 9,7 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
11.50 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
22.50 cm
Durchmesser:
11.50 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
rund
Oberfläche:
transparent
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,57*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,57*
€ 5,50*
ab € 7,46*
€ 11,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,12*
€ 11,63*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,06*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
199-314
ab € 13,72*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-36034
ab € 5,71*
Sonstiges
Contacto Bander
288/210
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.