Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Perl8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Beat farbig - Tafelservice 12tlg. Beat perlgrau: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Beat farbig - Tafelservice 12tlg. Beat perlgrau: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     2813-452-8824
Herst.-Nr.:
     001.751397
EAN/GTIN:
     4052212090931
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Perl8, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Gewicht:
6.98 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 112,21*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,78*
€ 129,41*
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 138,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751392
ab € 74,86*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751394
ab € 74,39*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751398
ab € 92,14*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751396
ab € 74,51*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751393
ab € 91,77*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751395
ab € 91,53*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751399
ab € 92,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.