Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Salbei7,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Beat farbig - Tafelservice 12tlg. Beat salbeigrün: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Beat farbig - Tafelservice 12tlg. Beat salbeigrün: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     2813-452-9036
Herst.-Nr.:
     001.751399
EAN/GTIN:
     4052212090948
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Salbei7, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Gewicht:
6.98 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 113,42*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 130,82*
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 139,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751392
ab € 74,86*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751394
ab € 74,39*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751398
ab € 92,14*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751396
ab € 74,51*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751393
ab € 91,77*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751395
ab € 91,53*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751397
ab € 91,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.