Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Beat farbig - Tafelservice 12tlg. Beat sandbeige: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Beat farbig - Tafelservice 12tlg. Beat sandbeige: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     2813-452-9211
Herst.-Nr.:
     001.751393
EAN/GTIN:
     4052212090917
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Seltmann Tafelservice 12-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Sandbeige, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Gewicht:
6.98 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 133,50*
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 137,61*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 151,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751392
ab € 92,02*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751394
ab € 92,85*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751398
ab € 92,43*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751396
ab € 92,27*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751395
ab € 109,16*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751397
ab € 109,30*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751399
ab € 109,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.